Non retournable

Legrand - Bornes de raccordement Nylbloc 6mm² - blanc - 098426

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 6...6 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060984267

Réf. Sonepar

00001098426

Réf. Fournisseur

098426

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...6 mm²

nombre de pôles:

1

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

6...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

6...6 mm²

section de raccordement cable souple:

6...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

18 mm

hauteur:

14.7 mm

profondeur:

107.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Lot de 12 bornes de raccordement à vis Nylbloc pour câbles 2,5mm² - gris livré dans emballage brochable

Les Atouts de l'article:

2 vis par borne, arrivée des fils de chaque côté de la borne12 éléments à vis imperdablesPour utilisation 250V maximumCapacité assignée 6 mm²Blanc

Les Atouts de la gamme:

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand