Legrand - Cadre 1 poste pour pose en saillie prise 20A - 82x82x40mm - 096932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - beige
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970756503
Réf. Sonepar
00001075650
Réf. Fournisseur
096932
Marque
Legrand
composition:
cadre apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
beige
forme:
carré
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
82 mm
pays de fabrication:
FRANCE
profondeur d'appareil:
40 mm
largeur:
82 mm
hauteur:
82 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Compatible uniquement avec prise de puissance 20 AFixation par visBlanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


