🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Cadre saillie Céliane 3 postes - livré avec vis - Blanc - CB0233

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • composition - cadre apparent

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972439657

Réf. Sonepar

00001243965

Réf. Fournisseur

CB0233

Marque

Legrand

composition:

cadre apparent

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

6

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

235 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Oui

nombre d'entrées:

18

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

235 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

0

hauteur:

85 mm

profondeur:

40 mm

Cadre Céliane 3 postes pour installation en saillie finition Blanc - livré avec vis - 2 hauteurs réglables

Les Atouts de l'article:

2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mmEquipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32x12,5mmUtilisables indifféremment en horizontal ou en verticalCompatible avec toutes les fonctions CélianeCadre compatible uniquement avec les plaques Déco, Métal, Tendances

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand