Legrand - Cadre saillie Céliane 3 postes - livré avec vis - Noir - CN0233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972439671
Réf. Sonepar
00001243967
Réf. Fournisseur
CN0233
Marque
Legrand
composition:
cadre apparent
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
noir
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
6
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
indice de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
235 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Oui
nombre d'entrées:
18
entrée de l'arrière:
Oui
largeur:
235 mm
nombre de terminaux de mise à la terre:
0
hauteur:
85 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mmEquipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32x12,5mmUtilisables indifféremment en horizontal ou en verticalCompatible avec toutes les fonctions CélianeCadre compatible uniquement avec les plaques Déco, Métal, Tendances
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand