🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Chargeur pour pinces Starfix pour embouts section 0,5mm² à 2,5mm² - rouge - 037647

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • cliquable - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060376475

Réf. Sonepar

00001037647

Réf. Fournisseur

037647

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

cliquable:

Oui

Chargeur pour pinces Starfix pour distribution des bandes d'embouts section 0,5mm² à 2,5mm² - rouge

Les Atouts de l'article:

Chargeur Starfix pour pinces StarfixPermet la distribution des bandes d'embouts dans les pinces Starfix références 037608, 037609 et 037610Pour embouts de sections 0,5mm² à 2,5mm²Couleur rouge

Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand