Legrand - Clip pour fixation Mosaic sur colonnes et colonnettes clippage direct blanc - 603857

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Clip pour fixation Mosaic sur colonnes et colonnettes clippage direct blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 45 mm

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066038575

Réf. Sonepar

00001603857

Réf. Fournisseur

603857

Marque

Legrand

largeur du canal d'allège:

45 mm

profondeur du canal d'allège:

50 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

largeur de la partie supérieure:

45 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

HONGRIE

Clip pour anti-glissement et arrachement des mécanismes Mosaic sur colonnes et colonnettes à clippage direct avec couvercle 45mm - blanc

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand