En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 76x66x33mm pour bornes 6mm² et 10mm² - 034020

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • capacité des bornes - autre

  • technique de raccordement - borne à vis

  • couleur - gris

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060340209

Réf. Sonepar

00001034020

Réf. Fournisseur

034020

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

capacité des bornes:

autre

technique de raccordement:

borne à vis

couleur:

gris

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

66 mm

profondeur d'appareil:

33 mm

Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 76x66x33mm pour bornes 6mm² et 10mm² avec capot enclipsable pouvant être vissé - socle avec rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables

Les Atouts de l'article:

Coffret matière moulée - IP40 - IK04Dimensions 76mm x 66mm x 33mm - Pour bornes 6mm² et 10mm² - Longueur du rail 55mmSocle comportant un rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparablesLivré sans borne

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.