Legrand - Diffuseur pour voyant de balisage Plexo - vert - 069589L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

vert

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • utilisation - signalisation

  • couleur - vert

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971879614

Réf. Sonepar

00001187961

Réf. Fournisseur

069589L

Marque

Legrand

modèle:

autre

utilisation:

signalisation

couleur:

vert

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

70.5 mm

hauteur:

70.5 mm

profondeur:

25 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

Diffuseur pour voyant de balisage et de signalisation étanche Plexo référence 069583L avec fixation par vis - vert

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour installation sur voyant Plexo réference 069583LIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directionsIK08 : résistance à un choc de 5 joules

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand