Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané - 90A - 401002

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

90 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 90 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A

  • type de courant différentiel - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970310927

Réf. Sonepar

00001031094

Réf. Fournisseur

401002

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

90 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.5 A

type de courant différentiel:

AC

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

2.4 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

250 V

tension d'isolement assignée (Ui):

4000 V

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

2.4 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

avec dispositif de verrouillage:

Oui

degré de pollution:

2

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

51 mm

montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP40

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané intensité nominale 90A et intensité réglable 60A, 75A ou 90A agréé NF C 62-411 - nomenclature Enedis 69 30 048