Legrand - Embase noire protégée ultraviolets pour potelet fixable par collier - 031960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 21 mm
largeur - 14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060319601
Réf. Sonepar
00001031960
Réf. Fournisseur
031960
Marque
Legrand
longueur:
21 mm
largeur:
14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
9.6 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Embase noire protégée ultravioletsPour potelet
Les Atouts de la gamme:
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


