Legrand - Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section - 2x1mm² - rouge - 037688

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060376888
Réf. Sonepar
00001037688
Réf. Fournisseur
037688
Marque
Legrand
section nominale:
1 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout de câblage à collerette isolante Starfix double unitaireSection : 2x1mm²Couleur : rougePartie active en cuivre électrolytique étaméConforme à la norme NF C 63-023
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


