🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Embouts de câblage à collerette isolante Starfix - conducteurs section 0,25mm² - 037750

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Embouts de câblage à collerette isolante Starfix - conducteurs section 0,25mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - turquoise (cyan)

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060377502

Réf. Sonepar

00001037750

Réf. Fournisseur

037750

Marque

Legrand

section nominale:

0.25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

turquoise (cyan)

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 0,25mm² - turquoise - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023 - 5 sachets de 100 embouts

Les Atouts de l'article:

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire - Livré en sachetSection : 0,25mm² - Couleur : turquoisePartie active en cuivre électrolytique étaméNombre d'embouts par sachet : 100 - Nombre de sachets : 5Conforme à la norme NF C 63-023

Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand