LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé modulaire megaline rack 1250VA - 1 coffret - LG-310334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
1250 VACaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 1250 VA
puissance effective de sortie - 875 W
technologie USV - en ligne
temps de pontage à pleine charge - 13 min
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245063103344
Réf. Sonepar
04515310334
Réf. Fournisseur
LG-310334
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
1250 VA
puissance effective de sortie:
875 W
technologie USV:
en ligne
temps de pontage à pleine charge:
13 min
type de tension:
AC
hauteur:
266 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
582 mm
poids:
23.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
184...264 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
tension de sortie:
230...232 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé modulaire Megaline online double conversion Puissance :- nominale 1250VA- active 875W Megaline Rack - possibilité d'extension batteries pour racks - large plage de tension et de fréquence d'entrée
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS


