LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé modulaire megaline rack 5000VA - 1 coffret - LG-310337

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé modulaire megaline rack 5000VA - 1 coffret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

5000 VA
Voir les options disponibles1250 VA
Voir les options disponibles2500 VA
Voir les options disponibles3750 VA

puissance effective de sortie:

3500 W
Voir les options disponibles875 W
Voir les options disponibles1750 W
Voir les options disponibles2625 W

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 5000 VA

  • puissance effective de sortie - 3500 W

  • technologie USV - en ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 13 min

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Megaline

EAN

3245063103375

Réf. Sonepar

04515310337

Réf. Fournisseur

LG-310337

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

5000 VA

puissance effective de sortie:

3500 W

technologie USV:

en ligne

temps de pontage à pleine charge:

13 min

type de tension:

AC

hauteur:

266 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

582 mm

poids:

84 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

184...264 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

tension de sortie:

230...232 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur monophasé version rack Megaline - puissance nominale 5000VA 3500W - autonomie 13 minutes - pour installation dans les baies de brassage (profondeur 800mm minimum) avec glissières téléscopiques réference 310973

Les Atouts de l'article:

Onduleur monophasé modulaire Megaline online double conversion Puissance :- nominale 5000VA- active 3500W Megaline Rack - possibilité d'extension batteries pour racks - large plage de tension et de fréquence d'entrée

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)