Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Enjoliveur prise spéciale rasoir Céliane - Blanc - CB0135

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

modèle:

autre
Voir les options disponiblesplaque centrale

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - prise

  • couleur - blanc

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972410816

Réf. Sonepar

00001241081

Réf. Fournisseur

CB0135

Marque

Legrand

modèle:

autre

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

prise

couleur:

blanc

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

53 mm

pays de fabrication:

FRANCE

profondeur:

7.7 mm

Enjoliveur prise spéciale rasoir Céliane - Blanc, se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand