Legrand - Grille de dérivation IP30 IK07 4P pour câble 35mm² et intensité nominale 125A - 033044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne à vis
couleur - gris
adapté à la classe de protection (IP) - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060330446
Réf. Sonepar
00001033044
Réf. Fournisseur
033044
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
borne à vis
couleur:
gris
adapté à la classe de protection (IP):
IP30
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Grille de dérivation - IP30 - IK07Gris RAL7035 - 4P pour câble cuivre section 35mm² et intensité nominale 125AEntrées défonçables pour tubes Ø9mm et Ø21mm - Etriers réversibles pour serrage à zéro - 4 connexions par pôleEquipée de 4 ou 5 plots de dérivation montés sur barrettes isolées et recevant un capot tôleVis de capot plombables
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


