Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Interrupteur différentiel DX3-ID haut/bas vis - 4P 400V~ 40A F 100mA -4 modules - 411698

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4
Voir les options disponibles2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A
Voir les options disponibles25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.1 A
Voir les options disponibles0.3 A

type de courant différentiel:

F
Voir les options disponiblesA
Voir les options disponiblesAC

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A

  • type de courant différentiel - F

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970941169

Réf. Sonepar

00001094116

Réf. Fournisseur

411698

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.1 A

type de courant différentiel:

F

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Oui

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

2

pays de fabrication:

FRANCE

section de raccordement cable rigide:

0.75...50 mm²

antidéflagration:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

Interrupteur différentiel DX3-ID tétrapolaire 400V~ TypeF sensibilité 100mA 40A arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 4 modules

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand