Legrand - Jeu de 2 montants 15U 19pouces pour coffrets Linkeo - 646243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 758 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970967978
Réf. Sonepar
00001096797
Réf. Fournisseur
646243
Marque
Legrand
modèle:
profil 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
758 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
31 mm
hauteur:
735 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


