Legrand - Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets hauteur 1000mm - longueur 937mm - 036156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mmadapté à la hauteur de construction du boîtier:
1000 mmCaractéristiques principales
modèle - profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060361563
Réf. Sonepar
00001036156
Réf. Fournisseur
036156
Marque
Legrand
modèle:
profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
29 mm
hauteur:
937 mm
profondeur:
17 mm
capacité de charge max.:
180 kg
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants profilés Lina 25Pour coffrets Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm, longueur 937mm
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


