🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Jeu de machoires 30mm² à 50mm² pour pince Starfix - 980239

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de machoires 30mm² à 50mm² pour pince Starfix

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245069802395

Réf. Sonepar

00001980239

Réf. Fournisseur

980239

Marque

Legrand

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Jeu de machoires 30mm² à 50mm² pour maintenance de la pince à sertir Starfix référence 037697

Les Atouts de l'article:

Pour référence 037692

Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand