🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Legrand - Kit de fixation au sol pour coffrets hauteur 1000mm à 1200mm - 036437

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm
Voir les options disponibles600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1200 mm
Voir les options disponibles800 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060364373

Réf. Sonepar

00001036437

Réf. Fournisseur

036437

Marque

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

matériau:

métal

largeur:

60 mm

hauteur:

1603 mm

profondeur:

40 mm

capacité de charge max.:

144 kg

couleur:

acier inoxydable (inox)

Kit de fixation au sol pour coffrets Marina hauteur 1000mm à 1200mm - chaise composée de 2 pieds permettant la fixation surélevée des coffrets - livré avec visserie - acier galvanisé à chaud - conforme à la norme EN 50125-3

Les Atouts de l'article:

Kit de fixation au solPour coffrets hauteur de 1000mm à 1200mmChaise composée de 2 pieds permettant la fixation surélevée des coffrets Atlantic, Atlantic inox et MarinaAcier galvanisé à chaudConforme à la norme EN 50125-3 (applications ferroviaires, installations fixes)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.