En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Kit gaine à câbles interne 1050mm XL3HP 630 - 2VI105

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit gaine à câbles interne 1050mm XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1050 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1050 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972430739

Réf. Sonepar

00001243073

Réf. Fournisseur

2VI105

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1050 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

métal

largeur:

75 mm

hauteur:

1050 mm

profondeur:

60 mm

couleur:

gris

Kit gaine à câbles interne 12 modules pour coffret de distribution XL³HP 630 36 modules à équiper hauteur 1050mm

Les Atouts de l'article:

Kit gaine à câbles internes comprenant : 2 montants fonctionnels et des accessoires12 modulesFourni avec visPlastron à commander séparément

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand