Legrand - Kit gaine a câbles interne H2000 XL3HP 6300 - 3VI200

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit gaine a câbles interne H2000 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 1900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972430715

Réf. Sonepar

00001243071

Réf. Fournisseur

3VI200

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

1900 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

gris

Kit gaine à câbles interne hauteur 2000mm pour armoires de distribution largeur 1000mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Equipé de montants fonctionnels (avant et arrière) et de supports de plastron Pour gaine à câble interne largeur 200mm ou 300mm Fixé avec vis (fourni) sur toit-base

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand