Legrand - Kit gaine a câbles interne H2200 XL3HP 6300 - 3VI220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
matériau - métal
largeur - 50 mm
hauteur - 2100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972430722
Réf. Sonepar
00001243072
Réf. Fournisseur
3VI220
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
2100 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Equipé de montants fonctionnels (avant et arrière) et de supports de plastron Pour gaine à câble interne largeur 200mm ou 300mm Fixé avec vis (fourni) sur toit-base Hauteur 200mm Balais fournis
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


