🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Kit tarif bleu triphasé pour coffret metal 24 modules - XL3 HP 160 - 1KTB324M

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit tarif bleu triphasé pour coffret metal 24 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 512 mm

  • hauteur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972952903

Réf. Sonepar

00001295290

Réf. Fournisseur

1KTB324M

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

matériau:

métal

largeur:

512 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

52 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Kit de branchement triphasé à puissance limitée pour tarif bleu pour coffret métal 24 modules - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Livré avec : 1 platine d'abonné, 1 plastron dédié hauteur 400mmPlastron métal équipé de 1/4 tour plombables à 2 positions (ouvert, fermé)Revêtement polyester époxy RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand