Legrand - Kit habillage cadre 1400x2200mm XL3HP 6300 - 3FP140220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 1400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
matériau - plastique
largeur - 1400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972487764
Réf. Sonepar
00001248776
Réf. Fournisseur
3FP140220
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
1400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
matériau:
plastique
largeur:
1400 mm
hauteur:
2200 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Kit d'habillage en plastique pour le montage sur la face avant ou arrière du panneau de l'armoire Montage sans outil Fourni en 4 parties : 2 profilés horizontaux et 2 profilés verticaux Fourni avec des accessoires de fixation
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


