Legrand - Montants de stucture 1800mm pour armoire XL3HP 6300 - 3M180

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Montants de stucture 1800mm pour armoire XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 1700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972436663

Réf. Sonepar

00001243666

Réf. Fournisseur

3M180

Marque

Legrand

modèle:

profil

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1800 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

1700 mm

profondeur:

50 mm

couleur:

gris

Montants de structure pour armoires de distribution IP30 ou IP55 hauteur 1800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 montants Hauteur 1800mm Se fixent sur l'ensemble toit-base Pour panneaux latéraux et arrière 2 montants peints pour le montage avant, 2 montants galvanisés pour le montage arrière

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand