Legrand - Pince à sertir Starfix - embouts en bandes sections 4mm² à 6mm² - chargeur vide - 037610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - embouts de câble
section transversale - 4...6 mm²
longueur - 204 mm
forme de compression - alésage
finition/actionnement - mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060376109
Réf. Sonepar
00001037610
Réf. Fournisseur
037610
Marque
Legrand
adapté à:
embouts de câble
section transversale:
4...6 mm²
longueur:
204 mm
forme de compression:
alésage
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
9...11
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pince Starfix pour embouts sections 4mm² à 6mm² Livrée avec son chargeur vide
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


