Legrand - Pince à sertir Starfix pour embouts en bandes 0,5mm² à 2,5mm² - chargeur vide - 037609

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - embouts de câble
section transversale - 0.5...2.5 mm²
longueur - 204 mm
forme de compression - alésage
finition/actionnement - mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060376093
Réf. Sonepar
00001037609
Réf. Fournisseur
037609
Marque
Legrand
adapté à:
embouts de câble
section transversale:
0.5...2.5 mm²
longueur:
204 mm
forme de compression:
alésage
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
13...20
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pince Starfix pour embouts sections 0,5mm² à 2.5mm²Livrée avec son chargeur vide
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


