Legrand - Plaque signalétique noire protégée ultraviolets - colliers largeur 7,6mm minimum - 031981

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • longueur - 50 mm

  • largeur - 32 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060319816

Réf. Sonepar

00001031981

Réf. Fournisseur

031981

Marque

Legrand

modèle:

étiquette

longueur:

50 mm

largeur:

32 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque signalétique protégée ultraviolets pour colliers largeur inférieure ou égale à 7,6mm - noire

Les Atouts de l'article:

Plaque signalétique noire protégée ultravioletsPour colliers largeur inférieure ou égale à 7,6mm

Les Atouts de la gamme:

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand