Legrand - Plastron plein 1350mm gaine à câbles interne XL3HP 630 - 2PF135VI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein 1350mm gaine à câbles interne XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 246 mm

  • hauteur - 1350 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 27

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 275 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972433372

Réf. Sonepar

00001243337

Réf. Fournisseur

2PF135VI

Marque

Legrand

largeur:

246 mm

hauteur:

1350 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

27

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

275 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1350 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein métal hauteur 1350mm pour gaine à câbles interne dans coffret de distribution métal XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plastron métal plein hauteur 1350mm pour gaines à câbles internes XL³HP 630 Livré avec charnières et fermetures 1/4 de tour plombables Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand