Non retournable

Legrand - Plastron plein 18 modules pour coffret 2 , 3 ou 4 rangées XL3125 - 401855

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein 18 modules pour coffret 2 , 3 ou 4 rangées XL3125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

335.5 mm
Voir les options disponibles515 mm

hauteur:

148.5 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles300 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 335.5 mm

  • hauteur - 148.5 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - plastique

  • adapté à la largeur de boîtier - 450 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064018555

Réf. Sonepar

00001401855

Réf. Fournisseur

401855

Marque

Legrand

largeur:

335.5 mm

hauteur:

148.5 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

plastique

adapté à la largeur de boîtier:

450 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

750 mm

finition de la surface:

non traité

pays de fabrication:

POLOGNE

Plastron plein 18 modules pour coffret XL³125 de 2 rangées à 4 rangées - permet l’intégration de produit non modulaire - 318x144mm

Les Atouts de l'article:

Plastron plein pour coffret XL³125, 2 rangées, 3 rangées ou 4 rangées18 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand