🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Plastron plein hauteur 2200mm - gaine à câbles interne largeur 200mm XL3HP 6300 - 3PF220PVI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein hauteur 2200mm - gaine à câbles interne largeur 200mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

140 mm

hauteur:

2100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 140 mm

  • hauteur - 2100 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972664523

Réf. Sonepar

00001266452

Réf. Fournisseur

3PF220PVI

Marque

Legrand

largeur:

140 mm

hauteur:

2100 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

150 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein métal hauteur 2200mm - pour gaine à câbles internes largeur 200mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron plein métal hauteur 2200mmPour gaine à câbles XL³HP 6300 largeur 200mmÀ équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQTPeut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droiteRevêtement époxy polyester RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand