Legrand - Plastron plein hauteur 2000mm - gaine à câbles interne largeur 200mm XL3HP 6300 - 3PF200PVI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 140 mm
hauteur - 1900 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 38
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972664516
Réf. Sonepar
00001266451
Réf. Fournisseur
3PF200PVI
Marque
Legrand
largeur:
140 mm
hauteur:
1900 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
38
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
150 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron plein métal hauteur 2000mmPour gaine à câbles XL³HP 6300 largeur 200mmÀ équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQTPeut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droiteRevêtement époxy polyester RAL 7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand