Legrand - Porte avant ou arrière microperforée pour baie Linkeo 19pouces 47U largeur 800mm - 446843

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte avant ou arrière microperforée pour baie Linkeo 19pouces 47U largeur 800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

776 mm

hauteur:

2086 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 776 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027434

Réf. Sonepar

00001202743

Réf. Fournisseur

446843

Marque

Legrand

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

noir

indice de protection (IP):

autre

largeur:

776 mm

hauteur:

2086 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

21 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

TURQUIE

Porte simple microperforée noir RAL 9005 pour installation à l'avant ou à l'arrière de la baie Linkeo 19pouces 47U largeur 800mm - avec mécanisme de verrouillage et un système de charnières

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand