Legrand - Porte-repères Mémocab - tenant/aboutissant - L 18mm - section mini 0,25mm² - 037920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.6...1.4 mm
diamètre du câble - 1.3...3.5 mm
longueur - 18 mm
largeur - 2.3 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060379209
Réf. Sonepar
00001037920
Réf. Fournisseur
037920
Marque
Legrand
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.6...1.4 mm
diamètre du câble:
1.3...3.5 mm
longueur:
18 mm
largeur:
2.3 mm
couleur:
incolore
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Porte-repères Mémocab pour filerie 0,25mm² à 1,5mm² Longueur de repérage 18mm 7 repères Ø minimum : 1,3mm² Ø maximum : 3,5mm²
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


