Legrand - Porte réversible pour bac 1 travée Drivia 18 réference 401446 - 401456

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte réversible pour bac 1 travée Drivia 18 réference 401446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

475 mm
Voir les options disponibles620 mm

hauteur:

1276 mm
Voir les options disponibles676 mm
Voir les options disponibles801 mm
Voir les options disponibles926 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 475 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970817709

Réf. Sonepar

00001081770

Réf. Fournisseur

401456

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

475 mm

hauteur:

1276 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

Porte métal réversible pour bac 1 travée DRIVIA 18 référence 401446 - livrée avec 2 aimants et kit de mise à la terre

Les Atouts de l'article:

Porte pour bac 1 travée 18 modules référence 401446 Porte réversible Dimensions :- Largeur : 475mm- Hauteur : 1276mm- Epaisseur : 20mm Livrée avec :- 2 aimants - kit de mise à la terre : câble de mise à la terre longueur 200mm, section 4mm² ,équipé de cosses de fixation

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand