En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Poussoir à clé accès sécurisé 3 positions Plexo composable gris - 069705L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commande:

clé

mode de pose:

autre
Voir les options disponiblesencastré
Voir les options disponiblessaillie

couleur:

gris
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesblanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type de commande - clé

  • avec éclairage - Non

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971904200

Réf. Sonepar

00001190420

Réf. Fournisseur

069705L

Marque

Legrand

modèle:

autre

type de commande:

clé

avec éclairage:

Non

mode de pose:

autre

couleur:

gris

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

version sans contact:

Non

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7046

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur d'appareil:

70.5 mm

hauteur d'appareil:

70.5 mm

profondeur d'appareil:

71 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poussoir inverseur à clé accès sécurisé 3 positions avec positions arrêt étanche Plexo 10A 250V, à équiper d'un barillet européen, de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur gris

Les Atouts de l'article:

Poussoir 6A - Connexion par visProduit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastréIK07 : résistance à un choc de 2 joules

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand