Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 PG36 RAL7001 - 098027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
pour diamètre de câble jusqu'à:
22...32 mmCaractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 22...32 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 47
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060980276
Réf. Sonepar
00001098027
Réf. Fournisseur
098027
Marque
Legrand
pour diamètre de câble jusqu'à:
22...32 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
47
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.27 mm
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
15 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7001
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe plastique filetage PG36IP68 - Gris RAL7001Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 22mm - Capacité de serrage diamètre maximum 32mmPartie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la tractionConforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


