Legrand - Rail modulaire DIN 24 modules - XL3 HP 160 - 1DIN24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Rail modulaire DIN 24 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 432 mm

  • profondeur - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972591256

Réf. Sonepar

00001259125

Réf. Fournisseur

1DIN24

Marque

Legrand

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

matériau:

métal

largeur:

432 mm

profondeur:

15 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

ITALIE

Rail modulaire DIN symétrique pour coffret de distribution XL³ HP 160 24 modules - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Rail symétrique perforéFourni avec 2 supports de fixationPossibilité de réglage en profondeur : 2 positionsAcier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand