Legrand - Support de repères CAB 3 - pour repères 0,15 à 1,5 et 0,5 à 1,5mm² - 038392

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de livret
longueur - 19.6 mm
largeur - 5 mm
couleur - gris
type - à paroi moyenne
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060383923
Réf. Sonepar
00001038392
Réf. Fournisseur
038392
Marque
Legrand
modèle:
forme de livret
longueur:
19.6 mm
largeur:
5 mm
couleur:
gris
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Support de repère pour bloc de jonction Viking3Accessoire clipsable sur blocs de jonction Viking3 à visCapacité :- 7 repères 0,15mm² à 0,5mm²*- 6 repères 0,5mm² à 1,5mm²
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


