Legrand - Transformeur pour 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition alu - 600131

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

aluminium

Caractéristiques principales

  • type de commutation - autre

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971005136

Réf. Sonepar

00001100513

Réf. Fournisseur

600131

Marque

Legrand

type de commutation:

autre

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7040

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

pays de fabrication:

FRANCE

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

36 mm

profondeur d'encastrement:

21.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

aluminium

Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition effet aluminium équipé d'un support - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Transformateur réversible dooxie - Alu - À équiper d'une plaqueLivré avec un doigt simple et deux demi-doigts pour réaliser 5 fonctions : - un simple va-et-vient ou simple poussoir- un double va-et-vient ou double poussoir - un va-et-vient + poussoirLivré en mode poussoir avec doigt simple monté et avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantierRepérage des bornes facilitant le câblageBornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand