Non retournable

Legrand - Traverse de fixation de câbles 36 modules XL3HP 630 - 2SFC36

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Traverse de fixation de câbles 36 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 775 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972436151

Réf. Sonepar

00001243615

Réf. Fournisseur

2SFC36

Marque

Legrand

modèle:

profil

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

métal

largeur:

775 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

20 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

ITALIE

Traverse de fixation de câbles pour coffret et armoire de distribution 36 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Traverse de fixation métal pour arrimage des câbles à l'aide de colliers Colson ou Colring36 modulesMontage haut ou basAcier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand