LIT by Cardi - AVA ACCESSOIRE ANNEAU FINITION AIMANTE D140MM CHROME - 0025570028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - acier
couleur - chrome
hauteur - 15 mm
diamètre - 141 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268410308
Réf. Sonepar
07915841030
Réf. Fournisseur
0025570028
Marque
LIT by Cardi
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
acier
couleur:
chrome
hauteur:
15 mm
diamètre:
141 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
AVA ACCESSOIRE - Application produit : circulations, palliers, accueils
Le + produit : IK05, bornier de connexion avec repiquage, garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
AVA ACCESSOIRE - Une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré.
Deux versions disponibles en diamètre 165 ou 290 mm en multi CCT. (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire)
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente AVA - La gamme de produit : Semi encastré
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi


