LIT by Cardi - LAMPE LED E14 P45 4.9W 500lm 4000K NON DIMMABLE - 0019590025

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

500...500 lm
Voir les options disponibles470...470 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 500...500 lm

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 102 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268407452

Réf. Sonepar

07915840745

Réf. Fournisseur

0019590025

Marque

LIT by Cardi

Culot:

E14

flux lumineux:

500...500 lm

puissance de la lampe:

4.9...4.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

102 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

78 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

240...240 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

38...38 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

intensité lumineuse:

60 cd

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMPE LED E14 P45 4.9W 500lm 4000K NON DIMMABLE 102 lm/w IRC80 CLASS F SDCM<6 durée de vie 15000 heures

Les Atouts de l'article:

LAMPE LED E14 P45 NON DIMMABLE - E14 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.

Les Atouts de la gamme:

LAMPE LED E14 P45 NON DIMMABLE -
Culot E14 P45 diffuseur OPALE

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution lampe E14 forme P45 - La gamme de produit : E14

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi