En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

LIT by Cardi - LAMPE LED E27 DIMMABLE 13.6W 1521LM 4000K IRC80 x5p - LASTD13 - 0019590034

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1521...1521 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • puissance de la lampe - 13.6...13.6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 111 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268407605

Réf. Sonepar

07915000112

Réf. Fournisseur

0019590034

Marque

LIT by Cardi

Culot:

E27

flux lumineux:

1521...1521 lm

puissance de la lampe:

13.6...13.6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

111 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

120 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

220...220 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

62...62 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1521 lm

intensité lumineuse:

170 cd

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

12500

taux de distorsion harmonique (THD):

1.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMPE LED E27 DIMMABLE - LASTD13 - LAMPE LED E27 DIMMABLE TRIAC A60 E27 13.6W 1521LM 4000K IRC80 DUREE DE VIE = 25000H 2ANS x5 PIECES

Les Atouts de l'article:

LAMPE LED E27 DIMMABLE - Pack de 5 lampes E27 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.

Les Atouts de la gamme:

LAMPE LED E27 DIMMABLE - Pack de 5 lampes.
LED culot E27 diffuseur OPALE.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution lampe E27 LED - La gamme de produit : E27

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi