LIT by Cardi - LAMPE LED E27 OPALE DIMMABLE TRIAC 7W 2700K 860lm IRC80 - 0019590109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268419769
Réf. Sonepar
07915841976
Réf. Fournisseur
0019590109
Marque
LIT by Cardi
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
115 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
108 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
40...43 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
LAMPE LED E27 DIMMABLE - E27 Filament opalisant à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.
Les Atouts de la gamme:
LAMPE LED E27 DIMMABLE - Filament LED.
Culot E27 diffuseur opalisant
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente la solution lampe E27 LED - La gamme de produit : E27
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi


