LIT by Cardi - LAMPE LED GU10 DIMMABLE 2W 230lm 2700K GLASS IRC 80 36° 25000H 115lm/W - 0019590112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU10
efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - D
durée de vie nominale moyenne - 25000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268420390
Réf. Sonepar
07915842039
Réf. Fournisseur
0019590112
Marque
LIT by Cardi
Culot:
GU10
efficacité lumineuse de la lampe:
115 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
53 mm
désignation de la lampe:
PAR16
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
230 lm
intensité lumineuse:
470 cd
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
LAMPE LED GU10 DIMMABLE - GU10 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.
Les Atouts de la gamme:
LAMPE LED GU10 DIMMABLE
Culot GU10 Eco Responsable
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente la solution lampe GU10 LED - La gamme de produit : GU10
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi


