LIT by Cardi - LAMPE LED GU5,3 DIMMABLE MR16 12V 8.2W 621LM 4000K IRC80 36 x5p - LADIC04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU5,3
flux lumineux - 621...621 lm
puissance de la lampe - 8.2...8.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268407667
Réf. Sonepar
07915840766
Réf. Fournisseur
LADIC04
Marque
LIT by Cardi
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
621...621 lm
puissance de la lampe:
8.2...8.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
94 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
49 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
710...710 mA
type de tension:
AC/DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
621 lm
intensité lumineuse:
1030 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
pays de fabrication:
CHINE
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
LAMPE LED GU5,3 DIM - Pack de 5 lampes GU5,3 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.
Les Atouts de la gamme:
LAMPE LED GU5,3 DIM - Pack de 5 lampes LED.
Culot GU5,3 Eco Responsable
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente la solution lampe GU5,3 LED - La gamme de produit : GU5,3
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi


