Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LIT by Cardi - LAMPE LED R7s 118mm 2000lm 2700K IRC80 25000h DIMMABLE - LASPE03 - 0019590053

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • puissance de la lampe - 15.5...15.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 129 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268409548

Réf. Sonepar

07915840954

Réf. Fournisseur

0019590053

Marque

LIT by Cardi

Culot:

R7s

flux lumineux:

2000...2000 lm

puissance de la lampe:

15.5...15.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

129 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

118 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

330...330 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

71...71 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2000 lm

intensité lumineuse:

260 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

25000

taux de distorsion harmonique (THD):

120

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMPE LED R7s - LASPE03 - LAMPE LED R7s 230V 118mm 2000lm 2700K IRC80 DUREE DE VIE 25000h GARANTIE 2 ANS DIMMABLE

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi